Portautensili VDI GARANT Master Eco, Forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, ⌀ Codolo d1: 30mm

Codice art.: 319036 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 30 mm
h1 20 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 35 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319036 30
EAN / GTIN 4067263237723
Codice del produttore 319036 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con ugelli sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Prodotti correlati