{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Forma | B | |
| ⌀ Codolo d1 | 25 mm | |
| h1 | 16 mm | |
| h2 | 22 mm | |
| b1 | 55 mm | |
| b2 | 30 mm | |
| h5 | 30 mm | |
| h6 | 25 mm | |
| l1 | 16 mm | |
| l2 | 30 mm | |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 25 | |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | 
| Codice articolo | 319001 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197528360 | |
| Codice del produttore | 319001 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |