Portautensili per barre alesatrici, PSC-50, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 318887 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 6 mm
Adattatore PSC-50
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 34 mm
L1 48 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318887 6
EAN / GTIN 2050001714657
Codice del produttore PS5.B06.K01.070

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare barre alesatrici.

Nota:

Raccordo per lubrorefrigerante PSC adatto n. art. 309885 Dim. 50.
Perno di serraggio PSC su richiesta.