• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per barre alesatrici, HSK-T 40, ⌀ di serraggio D1: 8mm

Codice art.: 318829 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 8 mm
Adattatore HSK-T 40
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
⌀ Esterno D 34 mm
L1 35 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318829 8
EAN / GTIN 2050001715623
Codice del produttore HA4.B08.K01.055

Descrizione

Uso:

Per alloggiare barre alesatrici.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.