• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portautensile assiale, 1x, destro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm

Codice art.: 318802 25
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 25 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
Lunghezza di serraggio L1 58 mm
B 40 mm
⌀ Esterno D 102 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318802 25
EAN / GTIN 2050001673077
Codice del produttore HA6.V25.R11.100

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.