FDN D125-1419-32R-CALN11 Frese a disco a profilo completo con flangia e cartucce per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3181148
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3181148
EAN / GTIN 7291075228076
Codice del produttore 3181148
Numero-L L23980 2432

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 65 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Hub Diameter (DHUB) 65 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Lunghezza utile (LU) 28.2 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto