SDN D3.00-.156-08-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3181050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3181050
EAN / GTIN 7291075264944
Codice del produttore 3181050
Numero-L L23980 2100

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.7″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.175″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.156″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 1-1/2″ ,Hub Thickness (THUB) 1/4″ ,Overall Length (OAL) 1/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.7″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.175″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.156″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Hub Diameter (DHUB): 1-1/2″
  • Hub Thickness (THUB): 1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Overall Length (OAL): 1/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 5

Download & documenti

Prodotti correlati