COOLANT SET SR M20X2.5-40 Vite di fissaggio con ugello regolabile, per frese a manicotto

Codice art.: 3166713
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3166713
EAN / GTIN 7291075262742
Codice del produttore 3166713
Numero-L L24000 410

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 52 mm
  • Diameter Inner (DINN) 40 mm
  • L min 3 mm
  • Overall Length (OAL) 45 mm