Bussola serraggio per codolo cilindrico, Modello / ⌀ Attacco: 3/25mm

Codice art.: 316260 3/25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello / ⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Indicare il ⌀ di serraggio desiderato 20; 25; 32; 40 mm
Per n. art. 316200 3/50
Lunghezza L 88 mm
50 mm
Spessore del giunto 4 mm
Tipo di prodotto Bussola serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 316260 3/25
EAN / GTIN 4045197316721
Codice del produttore 136477
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili con codolo cilindrico.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.