Mandrino autocentrante a 4 griffe Attacco a cono corto, DIN 702-3, ⌀ Esterno A / Cono: 200/6mm

Codice art.: 315645 200/6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A / Cono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-3
Dimensione cono 6
⌀ Esterno A 200 mm
Passaggio E 55 mm
Altezza senza griffe H1 112 mm
Altezza con griffe H2 143 mm
Interasse F 133,4 mm
Numero di viti prigioniere 4
Dimensione viti prigioniere M10
Contropunta B 106,39 mm
Quadro per chiavi si serraggio K 11 mm
Peso 19 kg
Tipo di prodotto Mandrini combinati a quattro griffe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 315645 200/6
EAN / GTIN 5907412202860
Codice del produttore 354635190200
Produttore/persona responsabile Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descrizione

Esecuzione - immagine:

Regolazione singola delle griffe combinate.
Regolazione concentrica delle griffe.

Uso:

Possibilità di serraggio combinata grazie ai due sistemi di regolazione:
a) serraggio concentrico delle griffe (dispositivo nel corpo);
b) regolazione singola dei morsetti.

In questo modo è possibile serrare pezzi di forma irregolare come su una piattaforma. Il dispositivo per la regolazione delle griffe è temprato e i fianchi dell’elica e della dentatura sono rettificati su entrambi i lati.
Con attacco a cono corto DIN 702-3. con viti prigioniere e dadi di spallamento per testine DIN 55027. (La norma DIN 55027 nonché la norma internazionale ISO702/lll sono uguali alla norma DIN 55022 (norma precedente)). Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente sul mandrino senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Ghisa.

Fornitura:

Incluso:1 set = 4 griffe base temprate.
1 set = 4 griffe reversibili temprate (come griffe per alesatura e tornitura).
1 Chiave di serraggio.