• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 4 morsetti integrali morbidi, Per tipo mandrino: 200mm

Codice art.: 314720 200
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (35,44 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 69 mm
Larghezza B 20 mm
Altezza H 53,5 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Identificazione e classificazione

Codice articolo 314720 200
EAN / GTIN 4069515004459
Codice del produttore 314720 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Materiale:

16 MnCr5

Per:

Mandrini autocentranti a quattro griffe n. art. 312505; 312705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsetti acquistati successivamente vanno lavorati nel mandrino per garantire una buona coassialità e run-out.