Calibro a corsoio con quadrante dialMax® ESD Lettura 0,1 mm 150 mm ()

Codice art.: 31439
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 31439
EAN / GTIN 4010995314392
Codice del produttore 31439
Numero-L 412430 150ESD
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per tutte le manovre da eseguire su componenti a rischio di danneggiamento da scariche elettrostatiche. Per misurazioni esterne, interne, di profondità e di gradini.
  • Indicatore: Quadrante, diametro 35 mm.
  • Vantaggi: Misurare in luoghi di lavoro ESD ed in zone protette ESD.
  • Vantaggi: Orologio resistente agli urti. Scala regolabile sullo zero. Per eseguire misurazioni comparative.
  • Anyag: Resistenza elettrica sull'impugnatura 10⁶ - 10⁹ Ohm.
  • Anyag: Calibro a corsoio in materiale a dissipazione elettrostatica. Materiale high tech non metallico composto per il 60% fibra di vetro.
  • IEC 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Capacità di misurazione pollici: 6
  • Capacità di misurazione [mm]: 150
  • con batteria / batteria ricaricabile: No