{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per tipo mandrino | 210 mm | |
| Lunghezza L | 84,3 mm | |
| Larghezza B | 40 mm | |
| Altezza H | 49 mm | |
| Distanza fori a | 28,7 mm | |
| Distanza fori b | 19 mm | |
| Larghezza cava D | 17 mm | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
| Codice articolo | 313470 210 | |
| EAN / GTIN | 2050001929631 | |
| Codice del produttore | 0121102 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |