Lama per sega a gattuccio HM 205 T8 MSS

Codice art.: 31324000506
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
Codice articolo 31324000506
EAN / GTIN 4014586477084
Codice del produttore 31324000506
Numero-L L00020 110270
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama per sega a gattuccio HM 205 T8 MSS

Proprietà:

  • Larghezza: 1,27 mm
  • Lunghezza: 228 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Max. Spessore del materiale: 175 mm
  • lunghezza di taglio: 205 mm
  • TPI: 8
  • VE: 1 pz.