Lama per sega a gattuccio BIM 130T8/10 MS

Codice art.: 31324000451
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
Codice articolo 31324000451
EAN / GTIN 4014586477022
Codice del produttore 31324000451
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama per sega a gattuccio BIM 130T8/10 MS

Proprietà:

  • Larghezza: 1,57 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Altezza: 22 mm
  • Max. Spessore del materiale: 12 mm
  • Min. Spessore del materiale: 4 mm
  • lunghezza di taglio: 130 mm
  • TPI: 8 / 10
  • VE: 3 pz.