Mole per smerigliatrici stazionarie 200x20x32 mm metallo duro/ghisa

Codice art.: 3132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3132
EAN / GTIN 9003170031325
Codice del produttore 3132
Numero-L L50140 1596
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Per l’affilatura di utensili in carburo solido o con punta in carburo, si devono usare solo dischi con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, si ottengono buoni risultati anche su pezzi molto duri. Questo disco può essere utilizzato anche per la ghisa. Un set di anelli di riduzione è già incluso nella confezione e può essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Materiali adatti: Metallo duro
  • Specifiche : C 46 K5 V15
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 200 x 20 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foro: 32 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Taglio libero
  • Grana ottimizzata
  • Impilabili

Uso:

  • Per l’affilatura di utensili in carburo solido o con punta in carburo e per la lavorazione di pezzi in ghisa