• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di 3 morsetti integrali duri per presa interna, Per tipo mandrino: 100

Codice art.: 312991 100

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 100 mm
Lunghezza L 42 mm
Larghezza B 15 mm
Altezza H 32 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Identificazione e classificazione

Codice articolo 312991 100
Codice del produttore 312991 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Compatibili con il mandrino a tre griffe Bison.