{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| Materiale | Acciaio | |
| ⌀ Esterno A | 250 mm | |
| Passaggio E | 76 mm | |
| Altezza senza griffe H1 | 82 mm | |
| Altezza con griffe H2 | 122 mm | |
| ⌀ Centraggio B | 200 mm | |
| Profondità di centraggio C | 5 mm | |
| Chiave quadro maschio K | 12 mm | |
| Peso | 26,8 kg | |
| Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
| Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
| Codice articolo | 312505 250 | |
| EAN / GTIN | 4019208526744 | |
| Codice del produttore | 185328 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |