EBH-A2 01-025W06-47 HS MPC Frese in HSS a testa tonda tipo corto, con 2 eliche a 30°

Codice art.: 3121052
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3121052
EAN / GTIN 7291075189827
Codice del produttore 3121052
Numero-L L24300 8

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 47 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 47 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Della stessa famiglia "HSSMILL" Visualizza tutto