E90X D1.00-W .75-06 Frese a candela per inserti S/XOMT

Codice art.: 3110431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110431
EAN / GTIN 7291075089929
Codice del produttore 3110431
Numero-L L23980 2378

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.22″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 0.92″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.22″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 1.984″
  • Head Length (LH): 0.92″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 0.92″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto