Limite di coppia DREMOMETRO DNR set 3/4″ 155-760 Nm

Codice art.: 3107043
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4
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
Coppia massima 760 Nm
Serie DREMOMETER
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3107043
EAN / GTIN 4002805937822
Codice del produttore 3107043
Numero-L L60160 109617
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica nel campo di serraggio 155-760 N-m con certificato di prova; con tubo di prolunga
Avvitamento destro controllato; uscita 3/4″; più cricchetto a slittamento destro 3/4″
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017; Regolato su una deviazione massima ammissibile di +/-3% e quindi più preciso del +/-4% richiesto nella norma
Scala Nonius - risoluzione 1,0 N-m
Made in Germany.

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato
  • azionamento quadrato [metrico]: 40 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Coppia (min.) [Nm]: 155 Nm
  • Coppia (max.) [Nm]: 760 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 812 mm
  • Verniero Nm: 1 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Divisione della scala: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DREMOMETER" Visualizza tutto