HM390 ETC D1.25-5W1.25-07 Frese a candela a 90° per inserti triangolari HM390 TCKT 0703 con tre taglienti elicoidali

Codice art.: 3106939
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106939
EAN / GTIN 7291075327649
Codice del produttore 3106939
Numero-L L23980 1644

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 3.109″
  • Head Length (LH): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 0.8 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto