IQ845 ESY D020-03-W20-R05 Frese a candela a 50°, per inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106673
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106673
EAN / GTIN 7291075355550
Codice del produttore 3106673
Numero-L L23980 2537

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 65 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DOVEIQMILL" Visualizza tutto