H690 F90AX D2.00-4-.75-16 Frese a manicotto a 90° che montano inserti triangolari con 6 taglienti elicoidali H690TNKX 1606

Codice art.: 3106642
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 690
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106642
EAN / GTIN 7291075322880
Codice del produttore 3106642
Numero-L L23980 3057

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 1.89″ ,Overall Length (OAL) 1.57″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.531″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.89″
  • Master Insert Identification (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Overall Length (OAL): 1.57″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 690" Visualizza tutto