{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 702-2 | |
| Dimensione cono | 4 | |
| ⌀ Esterno A | 160 mm | |
| Passaggio E | 42 mm | |
| Altezza senza griffe H1 | 66 mm | |
| Altezza con griffe H2 | 92 mm | |
| Numero di viti prigioniere | 3 | |
| ⌀ Centraggio B | 63,5 mm | |
| Dimensione viti prigioniere | PG11 | |
| Chiave quadro maschio K | 10 mm | |
| Peso | 9,5 kg | |
| Numero massimo giri | 4.600 min-1 | |
| Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
| Codice articolo | 310655 160/4 | |
| EAN / GTIN | 4019208036564 | |
| Codice del produttore | 185434 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |