P290 ACK2.0-4-4.1-W200-18 Frese ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3106253
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106253
EAN / GTIN 7291075317435
Codice del produttore 3106253
Numero-L L23980 2354

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 24 ,Massima profondità di taglio (APMX) 4.1″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 8.46″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 24
  • Massima profondità di taglio (APMX): 4.1″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 8.46″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto