FDN D250-1925-60R-CAPM15 Fresa a disco registrabile con cartucce che montano inserti LNAT 1506 -PM

Codice art.: 3105968
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105968
EAN / GTIN 7291075327045
Codice del produttore 3105968
Numero-L L23980 1380

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 58 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 132 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Massima profondità di taglio (CDX) 58 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 132 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto