MM S-A-H050-ER32-T10-H Steli per testine MULTI-MASTER con attacco ER e passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 3105840
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105840
EAN / GTIN 7291075286861
Codice del produttore 3105840
Numero-L L24070 288

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Functional Length (LF) 60.1 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.2 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 50 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Functional Length (LF) 60.1 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto