• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

MM S-A-L100-C16-T10-H Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3105656
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105656
EAN / GTIN 7291075148480
Codice del produttore 3105656
Numero-L L24070 234

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 48 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.3 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 48 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 37140 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto