SDN D2.50-.125-07-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3105573
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3105573
EAN / GTIN 7291075264906
Codice del produttore 3105573
Numero-L L23980 1645

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.55″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 1/8″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 1/8″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 1-1/4″ ,Hub Thickness (THUB) 1/4″ ,Overall Length (OAL) 1/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.55″
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 1/8″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 1/8″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Hub Diameter (DHUB): 1-1/4″
  • Hub Thickness (THUB): 1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Overall Length (OAL): 1/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4

Download & documenti

Prodotti correlati