MM S-A-L5.00-C1.00-T15-C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3105413
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105413
EAN / GTIN 7291075148398
Codice del produttore 3105413
Numero-L L24070 449

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Lunghezza corpo (LB): 2.4″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Overall Length (OAL): 5″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.94″
  • Lunghezza corpo (LB): 2.4″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 2-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 42360 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto