SDN D250-1419-60-CALN11 Frese a disco a profilo completo con cartucce regolabili ed inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3105039
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105039
EAN / GTIN 7291075239812
Codice del produttore 3105039
Numero-L L23980 1476

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 78 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 85 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 78 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 26 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto