F45NM D6.0-10-2.00-R08 Frese a manicotto a 45°, per inserti ottagonali ONHU/MU 0806 . con 16 taglienti

Codice art.: 3104198
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie 16MILL
Tipo di prodotto End / face mill

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104198
EAN / GTIN 7291075180022
Codice del produttore 3104198
Numero-L L23980 3162

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.49″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Hub Diameter (DHUB): 3.94″
  • Overall Length (OAL): 2″

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.49″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 6.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.22″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.94″
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 080608-TN
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 44.3 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "16MILL" Visualizza tutto