FDN D250-0608-60R-CALN12 Frese a disco registrabili a profilo completo, con cartucce per inserti LNET 12

Codice art.: 3103974
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103974
EAN / GTIN 7291075182446
Codice del produttore 3103974
Numero-L L23980 2158

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 56 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Flute Count (NOF) 20, Hub Diameter (DHUB) 132 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 56 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Hub Diameter (DHUB) 132 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 123504-TN
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGSLOT" Visualizza tutto