HCM D.75-A-L6.0-C.75 Frese a candela con naso a sfera D=.750

Codice art.: 3103605
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103605
EAN / GTIN 7291075266054
Codice del produttore 3103605
Numero-L L23980 1653

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.528″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 2.4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.673″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.528″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 2.4″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.75-QF
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 12 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 2.4″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto