HCM D.62-D-L6.5-C.75 Frese a candela con naso a sfera D=.625

Codice art.: 3103603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103603
EAN / GTIN 7291075266030
Codice del produttore 3103603
Numero-L L23980 2812

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.42″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 2-1/2″

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 1.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.313″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.42″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: D
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.62
  • Overall Length (OAL): 6-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 69 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 2-1/2″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto