MM S-A-L3.25-C.625-T10-C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3103515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103515
EAN / GTIN 7291075148039
Codice del produttore 3103515
Numero-L L24070 407

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Lunghezza corpo (LB): 1.18″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T10
  • Overall Length (OAL): 3-1/4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.602″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.18″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1-1/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T10
  • Overall Length (OAL): 3-1/4″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 60000 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto