Guide di dimensioni SLV 2000

Codice art.: 3101733
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101733
EAN / GTIN 4008158038674
Codice del produttore 3101733
Numero-L L80030 341
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Profilato 27 x 13 mm trafilato a freddo e zincato
  • Blocchi di finecorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce
  • Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni SLV

Proprietà:

  • Rotaia: 27x13 mm
  • Apertura alare: 2000 mm

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.