HM90 E90A-D25-4-W25-C Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3101689
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101689
EAN / GTIN 7291075114348
Codice del produttore 3101689
Numero-L L23980 2505

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 63 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto