FDN D3.0-0.31-CF4-06 Frese a disco a profilo completo con flangia con attacco CLICKFIT

Codice art.: 3101669
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101669
EAN / GTIN 7291075120950
Codice del produttore 3101669
Numero-L L23980 1804

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Flute Count (NOF) 12 ,Overall Length (OAL) 3.37″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Flute Count (NOF): 12
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL): 3.37″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Tipo di Stelo: CLICKFIT
  • Lunghezza utile (LU): 1.15″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto