FSB D5.0-0.50-10-R10 Frese a disco a profilo parziale inferiore con flangia

Codice art.: 3101094
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101094
EAN / GTIN 7291075099133
Codice del produttore 3101094
Numero-L L23980 1686

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.41″ ,Diametro della fresa (DC) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.37″ ,Hub Diameter (DHUB) 2.56″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.41″
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.37″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.56″
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
  • Lunghezza utile (LU): 1/2″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto