FDN D125-16-32-R10 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: 3100922
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100922
EAN / GTIN 7291075096040
Codice del produttore 3100922
Numero-L L23980 2991

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 65 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 14
  • Hub Diameter (DHUB) 65 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7
  • Lunghezza utile (LU) 37 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto