APK D .75-1.12-W.75FE Frese ad elica estesa con inserti APKT/R-10

Codice art.: 3100273
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100273
EAN / GTIN 7291075088861
Codice del produttore 3100273
Numero-L L23980 2051

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.15″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.15″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto