Tassello per portafrese con trascinatore frontale, Per mandrino di ⌀ D1: 16mm

Codice art.: 309895 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrino di ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrino di ⌀ D1 16 mm
Lunghezza L 10 mm
Larghezza B 8 mm
Altezza H 10 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309895 16
EAN / GTIN 2050001752703
Produttore/persona responsabile Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Download & documenti

Prodotti correlati