Pinza ER per maschi a filettare Con guarnizione, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 2,8mm

Codice art.: 309407 2,8
Nuovo prodotto
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
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 2,8 mm
Adattatore ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4031 E
⌀ Esterno D 16,7 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309407 2,8
EAN / GTIN 4069515025775
Codice del produttore 309407 2,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).
Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Nota:

Le pinze ER Holex® non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.