Set di pinze ER, Dimensioni pinze di serraggio: ER8

Codice art.: 309013 ER8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni pinze di serraggio Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni fornite in dotazione 1 mm - 5 mm
Norma ISO 15488-B
Tipo di prodotto Pinza di                serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309013 ER8
EAN / GTIN 2050001766847
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Fornitura:

In cassetta di legno, progressione di 0,5 mm.