Felpa multinorma L

Codice art.: 308717623300L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex L
Norma/regolamento EN ISO 20471
Lunghezza braccio manica lunga
Tipo di prodotto Felpa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308717623300L
EAN / GTIN 7330509725917
Codice del produttore 308717623300L
Numero-L L00980 3967
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% Modacrilico, 39% cotone, 1% fibra antistatica, pile, resistente alla fiamma, antistatico, 280g/m²
Dettagli
Collo rotondo, Collo con polsino
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Polsino alla fine della manica
Orlo con nervature

Reflex
Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alle fiamme larghi 50 mm

Descrizione:

  • Confortevole felpa che permette di muoversi comodamente, in colore hi-vis e con prestazioni multinormali
  • Ha eccezionali proprietà protettive e i riflettori segmentati forniscono a chi la indossa una maggiore visibilità
  • Fodera spazzolata per un maggiore comfort
  • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 2 XS-S, Classe 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT: 18. 4 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1