• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Codolo tenuta stagna, Forma A, con foro, Adatti per coni: 30

Codice art.: 308610 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 30
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio ISO 7388-3
Giunto di ⌀ D 17 mm
⌀ Testa D1 13 mm
Lunghezza complessiva L 44 mm
L1 24 mm
Filettatura M M12
Angolo A 15 grado
Coppia di serraggio massima 20 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 30
Apertura 14 mm
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Codice del produttore 308610 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Download & documenti

Prodotti correlati