{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Adattatore | PSC 50 A = 100 | |
| Norma attacco | ISO 26623-1 | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 42 mm | |
| Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 25 | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
| Codice articolo | 308517 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263014645 | |
| Codice del produttore | 308517 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |