Mandrino a pinza ER, PSC 32 corto, Per pinze di serraggio ER: 20

Codice art.: 308512 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 20
Adattatore PSC 32 corto
Norma attacco ISO 26623-1
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Passaggio interno per LR
Campo di serraggio 1 mm - 13 mm
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 34 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 20
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308512 20
EAN / GTIN 4067263110132
Codice del produttore 308512 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499, Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.

Download & documenti

Prodotti correlati